Outils de coupe rotatifs pour le carbure de tungstène

Réf.: 73837
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 73837
EAN / GTIN 9009010738379
Réf. fabricant 73837
Article hors catalogue L50140 104185
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le disque à tronçonner diamanté PREMIUM de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en Métal dur.
  • Grâce au système de liant innovant, combiné à la qualité de grain appropriée, il est possible d'obtenir des performances de coupe parfaites et une durée de vie maximale.
  • L'arête de coupe extrêmement refroidie de ces outils permet d'obtenir les résultats les plus précis et une résistance à l'usure optimale, portant ainsi vos processus de fabrication à un nouveau niveau de performance.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 63m/s
  • Spécification: 1 - 5
  • Dimension: D x T x H = 100 x 1 x 20

Avantage(s):

  • Performance de coupe parfaite grâce à l'ensemble de liants innovant et à la qualité de grain adaptée

Utilisation:

  • Vitesse de travail maximale de 50 m/s avec avance manuelle ou automatique

Matière(s):

  • Carbure de tungstène
  • Carbure de tungstène

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuses stationnaires

Recommandation(s):

  • Vitesse de travail maximale de 50 m/s avec avance manuelle ou automatique

Remarque(s):

  • Disque à tronçonner à haute performance diamanté pour le carbure de tungstène
  • Pour le tronçonnage sur machine stationnaire sous arrosage.