Große Presszange, Typ: 50

Artikel-Nr.: 729970 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 6 mm2 - 50 mm2
Gewicht 1,5 kg
ganze Länge 380 mm
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729970 50
EAN / GTIN 8014212198730
Herstellernummer MPR50I
Hersteller/verantwortliche Person Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.intercable.tools

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit Übersetzung und eingebauten, drehbaren Profilscheiben. Rohrschenkel mit Kunststoff-Handgriffen. Querschnittzuordnung an den Profilscheiben ersichtlich.
Mit innovativer i-Verpressung, geeignet für mehrdrähtige, mehrdrähtige verdichtete und feindrähtige Kabel. Durch die i-Verpressung werden Anzugswerte weit über der Normalanforderung erreicht.

Verwendung:

Für nicht isolierte Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder (Normalausführung).

Hinweis:

Nicht passend für Presskabelschuhe nach DIN und für französische CNF-Kabelschuhe.
Presszangen für DIN- und französische CNF-Kabelschuhe sind auf Anfrage lieferbar.