Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 16mm2

Artikel-Nr.: 729450 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
512 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
für Leiterquerschnitt 0,08 mm2 - 16 mm2
Norm DIN 46228
Oberfläche brüniert
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729450 16
EAN / GTIN 4049002104251
Herstellernummer 610 185 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Zange brüniert, Backen verchromt
Exakte Parallelverpressung mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte Vierkant-Crimpung = optimale Kontaktflächen.