Elektronik-Spitzzange mit langen Backen, ganze Länge: 155mm

Artikel-Nr.: 727162 155
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 155 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kopfbreite 13 mm
Backenlänge 32 mm
Ausführung Backen flach-spitz, innen gerieft
Griff 2K-Griffhülle
Werkstoff Kohlenstoffstahl (C70)
Oberfläche reflexionsfrei phosphatiert.
mit Öffnungsfeder ja
Produktart Flachrundzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727162 155
EAN / GTIN 4062406395087
Herstellernummer 727162 155
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material, ESD-geeignet.
Flach-spitze Backen, innen gerieft.

Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.