Mittenschneider 250 mm

Artikel-Nr.: 725800 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 5 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 3,8 mm
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 3,5 mm
Norm DIN ISO 5743
Griff mit Kunststoff überzogen
Kopf gerade
Herstellverfahren Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
Werkstoff Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
Oberfläche Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725800 250
EAN / GTIN 4003773034070
Herstellernummer 74 91 250

Beschreibung

Ausführung:

Mit besonders kräftigem Kopf und induktiv gehärteten Schneiden. Schneidenhärte ca. 64 HRC. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Vorteil:

Der Kraftaufwand ist geringer als bei gleichlangen Seitenschneidern.

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet.