Centrumskär 250 mm

Art-nr: 725800 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
138 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 250 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 5 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 3,8 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 3,5 mm
Norm DIN ISO 5743
Handtag med plastöverdrag
huvud rak
Tillverkningsprocess Skären är även induktionshärdade, skärhårdhet ca 64 HRC
Material Kromvanadinspecialstål
Yta Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 725800 250
EAN/GTIN 4003773034070
Tillverkarens nummer 74 91 250

Benämning

Utförande:

Med mycket kraftigt huvud och induktionshärdade skär. Skärhårdhet ca 64 HRC. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Fördel:

Kräver mindre ansträngning än lika långa sidavbitare.

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadin-högkapacitetsstål, smitt och oljehärdat i flera steg.