Pince coupante 250 mm

Réf.: 725800 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 5 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 3,8 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 3,5 mm
Norme DIN ISO 5743
Poignée avec revêtement en plastique
Tête droite
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction, dureté env. 64 HRC
Matériau Acier hautes performances au chrome-vanadium
Surface Pince noire et brunie à froid, tête polie
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 725800 250
EAN / GTIN 4003773034070
Réf. fabricant 74 91 250

Description

Exécution:

Avec tête particulièrement puissante et taillants trempés par induction. Dureté des taillants env. 64 HRC. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Avantage(s):

L’effort à fournir est moindre qu’avec des pinces coupantes diagonales de même longueur.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé en plusieurs passes.