• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere bis 2,5 mm,BLS 2.5 E

Artikel-Nr.: 72303561000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72303561000
EAN / GTIN 4014586874944
Herstellernummer 72303561000
L-Nummer L00030 392

Beschreibung

Beschreibung:

  • Blechschere bis 2,5 mm
  • BLS 2.5 E
  • Handliche, kurvengängige Blechschere für die Edelstahlbearbeitung

Merkmal:

  • Nennaufnahme 350 W
  • Leistungsabgabe 210 W
  • Hubzahl 800 - 1 700 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit 3 - 6 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm² 2,5 mm
  • Stahl bis 600 N/mm² 2 mm
  • Stahl bis 800 N/mm² 1,6 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm² 3 mm
  • Radius der kleinsten Kurve 20 mm
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 2,10 kg

Vorteil:

  • Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug für schwerste Arbeiten
  • Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie ermöglicht schnelleren Arbeitsfortschritt
  • Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten
  • Optimal zum Besäumen und Zuschneiden
  • Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie
  • Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung
  • 5 Meter Kabel
  • Edelstahl bis 1,6 mm

Lieferumfang:

  • Stößel- und Tischmesser
  • 1 Paar Schlüssel
  • 1 Spanabweiser

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör