• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cizalla de placas de hasta 2,5 mm - BLS 2.5 E

Número de artículo: 72303561000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72303561000
EAN / GTIN 4014586874944
Número del fabricante 72303561000
Número L L00030 392

Descripción

Descripción:

  • Cizalla de chapa de hasta 2,5 mm
  • BLS 2.5 E
  • Cizalla de chapa manejable y con recorrido en curva para el procesamiento de acero inoxidable

Característica:

  • Potencia de entrada 350 W
  • potencia de salida 210 W
  • carrera 800 - 1 700 1/min
  • velocidad de corte 3 - 6 m/min
  • acero hasta 400 N/mm² 2,5 mm
  • acero hasta 600 N/mm² 2 mm
  • acero hasta 800 N/mm² 1,6 mm
  • metales no ferrosos hasta 250 N/mm² 3 mm
  • radio de la curva más pequeña 20 mm
  • cable con enchufe 5 m
  • peso según EPTA 2,10 kg

Ventaja:

  • Potente motor con gran fuerza de tracción para los trabajos más pesados
  • La vista sin obstáculos de la línea de corte permite un progreso más rápido del trabajo
  • Cuchilla reversible de cuatro vías para cortes limpios y sin rebabas con bajos costes de funcionamiento
  • Óptima para recortar y cortar a medida
  • Vista sin obstáculos de la línea de corte
  • Buena marcha en curva con sólo una ligera deformación de la hoja
  • Cable de 5 metros
  • Acero inoxidable hasta 1,6 mm

Volumen de suministro:

  • Émbolo y cuchillo de mesa
  • 1 par de llaves
  • 1 deflector de virutas

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios