Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Flachrundzange verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 712200 160

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Flachrundzange
Material Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Stellung Backen/Maul gerade
Länge gesamt L 160 mm
Länge Backen/ Maul 54 mm
Breite Backen/ Maul 14 mm
Oberfläche verchromt
mit Öffnungsfeder ja
Farbton, rot Feuerrot
Farbton, blau Signalblau
beschriebenes Teil Griffhülle; Griffhülle
Herstellerbezeichnung Flachrundzange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm
Form Backen/ Maul flach-rund
Ausführung Backen/ Maul geraut; glatt
Form Spitze spitz
Stellung Spitze gerade
Art Gelenk eingelegtes Gelenk
Farbe blau; rot
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Gummi ummantelt; Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Flach- / Rundzange
Eigenschaften spielfrei
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN ISO 5745
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 712200 160
EAN / GTIN 4003773043478
Herstellernummer 29 25 160
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit langen, schlanken Backen oval-spitz zulaufend. Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang. Backen innen geraut.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.