• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Malerspachtel Edelstahl-Rostfrei 80 mm

Artikel-Nr.: 710380
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Malerspachtel
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Holz; Kunststoff ummantelt
Oberfläche geschliffen
Material Edelstahl
Form Rechteck mit abgerundetem Abschluss (griffseitig)
rostbeständiges Blatt ja
Breite Werkzeugblatt 100 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 710380
EAN / GTIN 4250560506344
Herstellernummer 710380
L-Nummer L00760 448
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Profi-Malerspachtel, Edelstahl-Rostfrei Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb