• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Spatola professionale per pittori in acciaio inossidabile 80 mm

Codice art.: 710380
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tip produs Şpaclu de pictor
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner lemn; plastic acoperit
Suprafaţă rectificat
Material oţel superior
Formă Dreptunghi cu închidere rotunjită (pe partea mânerului)
Disc inoxidabil si
Lăţime foaie de scule 100 mm
Coadă/mâner mâner

Identificazione e classificazione

Codice articolo 710380
EAN / GTIN 4250560506344
Codice del produttore 710380
Numero-L L00760 448
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descriere:

Spatulă profesională pentru zugrăvit, oțel inoxidabil Oțel inoxidabil, dublu nituit. Coperta din lemn vopsit cu orificiu pentru agățare.