• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Malerspachtel Edelstahl-Rostfrei 50 mm

Artikel-Nr.: 710350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Malerspachtel
Ausführung 2K
Material, Griff Holz; Kunststoff
Oberfläche, Griff geschliffen; natur
Material Edelstahl
Form Rechteck mit abgerundetem Abschluss (griffseitig)
rostbeständiges Blatt ja
Breite Werkzeugblatt 100 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 710350
EAN / GTIN 4250560506320
Herstellernummer 710350
L-Nummer L00760 861
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Profi-Malerspachtel, Edelstahl-Rostfrei Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.