Spatule de peintre professionnelle en acier inoxydable 50 mm

Réf.: 710350
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit spatules de peintre
Exécution 2K
Matériau, poignée bois; plastique
Surface, poignée avec rectification; couleur naturelle
Matériau acier inoxydable
Type Rectangulaire avec finition arrondie (côté manche)
Lame inoxydable oui
Largeur lame d’outil 100 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 710350
EAN / GTIN 4250560506320
Réf. fabricant 710350
Article hors catalogue L00760 861
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Spatule de peintre professionnelle, acier inoxydable Acier inoxydable, double rivetage. Manche en bois teinté avec trou d’accrochage.