• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VFlex™ Partikelmaske, FFP2, mit Ventil, 9162E

Artikel-Nr.: 7100350355
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100350355
EAN / GTIN 50068060858783
Herstellernummer 7100350355
L-Nummer L01130 114173
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ VFlex™ Partikelmasken bieten kostengünstigen Einweg-Atemschutz gegen bestimmte Partikelgefahren am Arbeitsplatz. Hergestellt in Europa von 3M, bietet VFlex™ zuverlässigen Schutz von einer vertrauenswürdigen Marke. Hergestellt aus von 3M entwickelten Filtermedien in V-förmigen Falten, die sich ausdehnen, um die Oberfläche zu vergrößern und so den Atemwiderstand zu verringern, und sich den Gesichtsbewegungen anpassen, um das Sprechen zu erleichtern. VFlex™ ist in zwei Größen erhältlich, die für eine Vielzahl von Gesichtern geeignet sind, und lässt sich zur praktischen und hygienischen Aufbewahrung flach in einer individuellen Produktverpackung zusammenlegen.

Vorteil:

  • Kostengünstige Partikelmaske für den einmaligen Gebrauch
  • V-förmige Falten dehnen sich aus, um die Oberfläche zu vergrößern und so den Atemwiderstand zu verringern, und passen sich den Gesichtsbewegungen an, um das Sprechen zu erleichtern
  • Verstellbarer Nasenbügel sorgt für eine individuell und sichere Abdichtung
  • Seitliche Laschen erleichtern dem Träger die Positionierung der Atemschutzmaske auf seinem Gesicht
  • Geräumiger Innenraum mit komfortabler Innenschicht
  • Erhältlich in FFP2 (mit und ohne Ausatemventil) und FFP3 mit Ausatemventil
  • Kompatibel mit zahlreichen 3M Augen- und Gehörschutzprodukten
  • In 2 Größen erhältlich
  • Flach zusammengelegt in einer individuellen Produktverpackung für eine praktische und hygienische Aufbewahrung
  • Die korrekte Auswahl sowie die Schulung in Bezug auf das Produkt und dessen korrekte Anwendung und Instandhaltung sind für den Schutz des Trägers vor bestimmten Schadstoffen in der Luft ausschlaggebend.
  • Wenn der Träger nicht sämtliche Anweisungen zur Verwendung dieser Atemschutzprodukte befolgt und/oder das komplette Produkt nicht für die gesamte Dauer der Exposition korrekt trägt, kann dies seine Gesundheit beeinträchtigen, zu schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen beziehungsweise zu Dauerinvalidität führen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit