Beschreibung:
3M™ VFlex™ Partikelmasken bieten kostengünstigen Einweg-Atemschutz gegen bestimmte Partikelgefahren am Arbeitsplatz. Hergestellt in Europa von 3M, bietet VFlex™ zuverlässigen Schutz von einer vertrauenswürdigen Marke. Hergestellt aus von 3M entwickelten Filtermedien in V-förmigen Falten, die sich ausdehnen, um die Oberfläche zu vergrößern und so den Atemwiderstand zu verringern, und sich den Gesichtsbewegungen anpassen, um das Sprechen zu erleichtern. VFlex™ ist in zwei Größen erhältlich, die für eine Vielzahl von Gesichtern geeignet sind, und lässt sich zur praktischen und hygienischen Aufbewahrung flach in einer individuellen Produktverpackung zusammenlegen.
Vorteil:
- Kostengünstige Partikelmaske für den einmaligen Gebrauch
- V-förmige Falten dehnen sich aus, um die Oberfläche zu vergrößern und so den Atemwiderstand zu verringern, und passen sich den Gesichtsbewegungen an, um das Sprechen zu erleichtern
- Verstellbarer Nasenbügel sorgt für eine individuell und sichere Abdichtung
- Seitliche Laschen erleichtern dem Träger die Positionierung der Atemschutzmaske auf seinem Gesicht
- Geräumiger Innenraum mit komfortabler Innenschicht
- Erhältlich in FFP2 (mit und ohne Ausatemventil) und FFP3 mit Ausatemventil
- Kompatibel mit zahlreichen 3M Augen- und Gehörschutzprodukten
- In 2 Größen erhältlich
- Flach zusammengelegt in einer individuellen Produktverpackung für eine praktische und hygienische Aufbewahrung
- Die korrekte Auswahl sowie die Schulung in Bezug auf das Produkt und dessen korrekte Anwendung und Instandhaltung sind für den Schutz des Trägers vor bestimmten Schadstoffen in der Luft ausschlaggebend.
- Wenn der Träger nicht sämtliche Anweisungen zur Verwendung dieser Atemschutzprodukte befolgt und/oder das komplette Produkt nicht für die gesamte Dauer der Exposition korrekt trägt, kann dies seine Gesundheit beeinträchtigen, zu schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen beziehungsweise zu Dauerinvalidität führen.