{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Safety-Walk™ Extra Stark (Typ 4) | |
| Farbe | schwarz | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja | |
| typische Verwendung | Innen- und Außenbereich | |
| Einsatz auf Untergründen | Glatt | |
| Eigenschaften Abdeckfolie | reißfest | |
| Wiederverwendbar | ja | |
| Produktart | Abdeckfolie |
| Artikelnummer | 7100342254 | |
| EAN / GTIN | 00068060162335 | |
| Herstellernummer | 7100342254 | |
| L-Nummer | L01130 110895 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |