3M™ Safety-Walk™ Anti-Sliptape Grof 700 Serie

Número de artículo: 7100342254
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Color, negro Negro intenso
Denominación del fabricante 3M™ Safety-Walk™ Extra Stark (Typ 4)
Color negro
Con bandas de pegamento/adhesivas
Empleo típico Interior y exterior
Uso en superficies liso
Características lámina de recubrimiento Resistente a rasgado
Reutilizable
Tipo de producto Lámina de cubierta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100342254
EAN / GTIN 00068060162335
Número del fabricante 7100342254
Número L L01130 110895
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El producto consiste en grandes partículas abrasivas unidas por un polímero resistente y duradero a una película de plástico dimensionalmente estable. Cuenta con un adhesivo sensible a la presión cubierto por un liner retirable. Si se expone únicamente al tráfico peatonal, el producto resistirá al menos 1 millón de pisadas (aprox. 3 años si pasan 1.000 personas al día). El tráfico rodado reducirá significativamente la vida útil del producto.

Ventaja:

  • La Cinta Antideslizante de Grano grueso proporciona una superficie resistente al deslizamiento en áreas de alto tráfico.