{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Feuerrot | |
| beschriebenes Teil, Feuerrot | Oberfläche | |
| Serie | Protection Wrap Film Color Series | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Protection Wrap Film; PWF | |
| Farbe | rot | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Breite Folie | 1,524 m | |
| Länge Folie | 22,86 m | |
| Material Folie | Polypropylen (PP) | |
| Eigenschaften | UV-beständig; abriebfest; reißfest; wasserbeständig | |
| Transparenz | 10 % | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Artikelnummer | 7100328807 | |
| EAN / GTIN | 00638060981795 | |
| Herstellernummer | 7100328807 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |