Film 3M™ Protection Wrap Colour Series, PWF-G43, Gloss Habanero Red, 1524 mm x 22.86 m

Réf.: 7100328807
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, Rouge Rouge feu
Pièce décrite, Rouge feu Oberfläche
Série Protection Wrap Film Color Series
Référence fabricant 3M™ Protection Wrap Film; PWF
Couleur Rouge
Type de produit film de protection
Largeur film 1,524 m
Longueur film 22,86 m
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance au déchirement; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Transparence 10 %
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100328807
EAN / GTIN 00638060981795
Réf. fabricant 7100328807
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le film 3M™ Protection Wrap est spécifiquement conçu pour la personnalisation des véhicules, pour des covering partiels ou des total covering, et bénéficie de la durabilité d'un film de protection de carrosserie.

Avantage(s):

  • Un produit, deux fonctionnalités majeures : personnalisation et protection contre les impacts de gravillons, les rayures, les taches et les intempéries
  • Disponible dans de nombreuses finitions premium, brillantes, mates et color flip
  • Superbe effet miroir, similaire à une peinture
  • Protection longue durée.
  • Minimum 70 % plus épais que les vinyles classiques* *comparé au film de covering 3M™ 2080
  • Pose à sec avec un processus d'application complet deux fois plus rapide que celui d'un PPF* en pose humide vous permettant de travailler avec rapidité et assurance *par rapport au film de protection de carrosserie Scotchgard™ Pro Series 200
  • La technologie 3M™ Controltac™ se caractérise par un tack initial réduit et facilite le glissement rendant possible le repositionnement du film.
  • L'adhésif est doté de la dernière technologie 3M™ Comply™ comportant des canaux d'évacuation de l'air invisibles pour une application sans bulles.
  • Technologie auto-réparatrice des polymères permettant d'éliminer petites marques et rayures par application de chaleur sur la surface du film
  • Non PVC
  • Application professionnelle par les poseurs certifiés 3M™ Endorsed
  • Client protégé par une garantie 3M de 10 ans* *se reporter aux tableaux de garantie 3M pour plus de détails
  • Utilisation du fil de coupe 3M™ Knifeless Precision Line approuvée