• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 362L, 100 mm x 50 m x 3 SP, 15 MIC, ASO

Artikel-Nr.: 7100325364
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Schleifmittel Breite 100 mm
Schleifmittel Länge 50 000 mm
Schleifmittelunterlage Film
Herstellerbezeichnung 3M™ Folienrolle 362L für die Mikrobearbeitung; Microfinishing Film Rolle 362L
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Korngröße (Mikrometer) 15 µm
geeignet für Material Aluminium; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften kühlende Beschichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100325364
EAN / GTIN 00638060632239
Herstellernummer 7100325364
L-Nummer L01130 113762
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt für die Feinbearbeitung und Präzisionsfertigung
an flachen Teilen wie Aluminiumdruckguss, zylindrischen oder konturierten Werkzeugen und Maschinenteilen – konsistente und vorhersehbare Oberflächen sind entscheidend. Die 3M™ Folienrolle 362L für die Mikrobearbeitung erreicht enge Toleranzen durch eine gleichmäßige Folienunterlage und eine Mikrometer-abgestufte Schleifkörnung. Das abrasive Mineral wird präzise und gleichmäßig auf dem Träger verteilt, wodurch jedes Mal ein gleichmäßiges, vorhersehbares Finish erzielt wird.

Unsere 3M™ Walzen für die Mikrobearbeitung werden häufig zur Herstellung industrieller Komponenten wie kundenspezifische Flansche und Fittings für die Öl- und Gasindustrie verwendet. Automobilteile wie Kurbelwellen, Nockenwellen und Getriebeteile müssen kritische geometrische Toleranzen und anspruchsvolle Oberflächenanforderungen erfüllen. 3M™ Mikrofinish-Folien liefern außergewöhnliche Ergebnisse und sind beständig gegen Öle, Wasser und Emulsionen. Hersteller vertrauen auch auf unsere Mikrofinish-Folien für die Präzisionsbearbeitung von Druckkomponenten aus Stahl, Matrizen für industrielle Geräte und Verbrauchsmaterialien sowie CNC-Bearbeitungsteile. Glatte, hochfeste Polyesterunterlage
die gleichmäßige Dicke der Folie bietet eine weitaus gleichmäßigere Unterlage für die präzise Anwendung von Harzen und Mineralien mit Mikrometer-Einstufung. Das 3-mil-Polyester ist hilfreich, wenn enge Toleranzen wichtig sind. In Verbindung mit Maschinen mit hoher Toleranz kann das Schleifmittel konstant Teile mit hoher Toleranz und Oberflächen produzieren, die konsistent in der Spezifikation sind. Aluminiumoxid mit Mikrometergrad
Wir entwickeln die 3M™ Folienrolle 362L für die Mikrobearbeitung, indem wir feines Aluminiumoxid-Mineral mit Mikrometergrad auf die Folienunterlage kleben. Aufgrund der feinen Sortenbereiche ist es optisch schwierig, eine Sorte von einer anderen zu unterscheiden, und da einige Anwendungen mehrere Körnungen gleichzeitig auf derselben Maschine erfordern können, ist unser Mikrofinish-Fil

Vorteil:

  • Die hochfeste 3 mil Polyesterfolie kann mit Kühlmittel betrieben werden
  • Das Aluminiumoxid-Mineral mit Mikrometer erreicht eine schnelle Cut-Rate und sorgt für eine gleichmäßige, gleichmäßige Oberfläche
  • Typ S (glatte) Rückwand bietet eine rutschfeste Reibungsbeschichtung für die Feinbearbeitung von Nockenwellen und Kurbelwellen
  • Ideal für Kraftfahrzeuganwendungen, Walzensuperfinish und Präzisionsfertigung
  • Erhältlich in 9-100-Mikron-Sorten, um den Bedienern zu helfen, Zieltoleranzen zu erreichen
  • Lange Rollen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb