• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DI-NOC™ Oberflächenveredelung Abrasion Resistant, ME-2384AR, 1220 mm x 25 m

Artikel-Nr.: 7100320981
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100320981
EAN / GTIN 04550309376437
Herstellernummer 7100320981
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ DI-NOC™ Designfolien Abrasion Resistant bieten Ihnen besondere Freiheit bei der Gestaltung von Innenräumen. Diese Folien zeichnen sich durch eine besonders abriebfeste Oberfläche aus und eignen sich daher zu Renovierung oder Aufwertung von Bereichen mit hoher Begehfrequenz sowie von Theken oder Tischplatten. Diese Designfolien sind in über 850 realistischen Farben, Designs oder Texturen erhältlich, die den jeweiligen natürlichen Materialien zum Verwechseln ähnlich sind. Sie eignen sich für die Gestaltung von Innen- und Außenbereichen. Sie sind speziell auf Bereiche mit hoher Beanspruchung ausgelegt. Der flexible Applikationsprozess erlaubt es, während Renovierungsarbeiten Möbel vor Ort mit den Folien zu überziehen ohne vorhandene Einbauten oder Beschläge entfernen zu müssen. Dadurch können Kunden ihre Geschäftsräume auch während Renovierungsarbeiten länger geöffnet lassen und so Störungen des Betriebsablaufs oder Einkommensverluste vermeiden. Die Folien verfügen über die 3M™ Comply™ Klebstofftechnologie, die eine sichere Haftung auf vielen verschiedenen Oberflächen gewährleistet. Dadurch erhalten Kunden und Verarbeiter eine besonders große Gestaltungsfreiheit. Die Folien lassen sich einfach reinigen und pflegen. Wenn sie abgenutzt oder beschädigt sind, können sie schnell ausgebessert werden.

Vorteil:

  • Reduziert sichtbare Kratzer in stark beanspruchten Bereichen
  • Kratzer und Schmutz können mit einem Tuch abgewischt werden
  • Die neue Anti-Fingerprint-Beschichtung verleiht ausgewählten Designs das realistische Aussehen von Naturmaterialien
  • Erhältlich in einer Vielzahl verschiedener Muster, Farben und Strukturen für mehr Gestaltungsfreiheit
  • Schnelle und einfache Verklebung für weniger Ausfallzeiten, Lärm und Unterbrechungen
  • Kostengünstiger als herkömmliche Baumaterialien
  • Beständig gegen übliche Flecken sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Einfach zu reinigen, zu desinfizieren und zu pflegen

Empfehlung:

  • Renovierung von stark beanspruchten Bereichen wie Türen, Wänden, Fahrstühlen und Lastenaufzügen, Rolltreppen, Säulen, Handläufen, Schreibtischen und Theken, Arbeitsflächen, Getränke- und Geldautomaten, Stehtischen und Stühlen, Restaurants sowie Firmenkantinen oder Hotellobbys

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb