{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittel Breite | 230 mm | |
| Schleifmittel Länge | 280 mm | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Schleifmittelunterlage | Papier | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Wetordry™ Paper Sheet 331Q | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| Korngröße (Mesh) | 320 Mesh |
| Artikelnummer | 7100316435 | |
| EAN / GTIN | 07891040320677 | |
| Herstellernummer | 7100316435 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |