{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Atemschutzgebläse-Rucksackgeschirr; 3M™ Rückentrageplatte | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Produktart | Rückenstützgurt | |
| Material | Gewebe | |
| Eigenschaften | Befestigung von Taschen möglich |
| Artikelnummer | 7100300071 | |
| EAN / GTIN | 04064035103491 | |
| Herstellernummer | 7100300071 | |
| L-Nummer | L01130 111094 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |