{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form | rund | |
| Trägerteller | Glasfaser | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
| Aufnahme | Klett | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Schleifmittelunterlage | Gewebe | |
| Lochbild, mit Staubabsaugung | Rundlochung | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| geeignet für Material | Aluminium; Holz; Kunststoffe | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | Klettaufnahme; mit Staubabsaugung |
| Artikelnummer | 7100282510 | |
| EAN / GTIN | 50638060901194 | |
| Herstellernummer | 7100282510 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |