• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Vollmaske RAS-931-S für RAS-ASB, 4 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265049
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100265049
EAN / GTIN 04064035006969
Herstellernummer 7100265049
L-Nummer L01130 107677
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Atemschutzmaske RAS-931-S (vorherige Bezeichnung RAS Vision Small) ist zur Verwendung mit dem Druckluftsystem RAS-ASB vorgesehen und bietet dauerhaften und komfortablen Schutz.
Diese Atemschutzmaske ist angenehm zu tragen, leicht zu verwenden und mit einer geschützten Sprachmembran als Kommunikationshilfe ausgestattet. Ihr Polycarbonat-Visier ist mit einer kratzfesten Beschichtung ausgestattet und hilft, Augen und Gesicht beim Tragen zu schützen. Dank einer matten TPE-Innenmaske werden Reflexionen auf der Innenseite des Visiers verhindert.

Vorteil:

  • Speziell für die Anforderungen in der Asbestsanierung entwickelt
  • Ideal für Bereiche mit hohem Kontaminationsgrad geeignet
  • Höchstmöglicher Atemschutzgrad mit einer zugewiesenen Schutzstufe von 2000
  • Verbesserte Dekontaminierung durch abwischbaren Tragegurt und integrierten Partikelfilter
  • Atemschutzmaske mit Filter zum Betreten und Verlassen des Arbeitsbereichs
  • Zugelassen und CE-zertifiziert nach EN 14593-1:2005

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb