Beschreibung:
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-301 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-301 ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie mit DIN-Gewinde und schützt vor einer großen Bandbreite an Schadstoffen in der Luft.
Merkmal:
Die flexible Dichtlippe passt sich dem Gesicht des Trägers an und sorgt so für einen besseren Tragekomfort
Mechanismus für Dichtsitzkurzprüfungen – wird die Maske während des Ausatmens gedrückt, wölbt sie sich leicht auf und zeigt so an, dass ein guter Dichtsitz erreicht wurde
Ein integriertes Sprachpanel ermöglicht eine verbesserte Sprachverständigung während des Tragens
Der Nasenbügel ermöglicht eine bessere Integration von Brillen
Bequemes und robustes Kopfband mit flachem Profil und dicke elastische Riemen, die ein einfaches Verschließen auf der Rückseite ermöglichen
Das nach unten gerichtete Ausatemventil vermindert das Beschlagen des Sichtfelds
Kompatibel mit den 3M™ Filtern der DT-Serie
Klein
Vorherige Bezeichnung: Scott™ AVIVA 40