Demi-masque réutilisable 3M™ HF-301, taille S, 10 unités/boîte

Réf.: 7100265024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Demi-masques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100265024
EAN / GTIN 04064035005467
Réf. fabricant 7100265024
Article hors catalogue L01110 790

Description

Description:

Le demi-masque réutilisable 3M™ HF-301 a été conçu pour le confort et la commodité de l’utilisateur. Compatible avec les filtres 3M™ série DT à filetage DIN, le demi-masque HF-301 offre une protection contre un large éventail de risques respiratoires.

Caractéristique(s):

Le joint réflexe hybride épouse les contours et s’adapte au visage de l’utilisateur pour améliorer son confort
Mécanisme de contrôle de l’étanchéité – lorsqu’on appuie dessus pendant l’expiration, le masque se gonfle légèrement, indiquant qu’une bonne étanchéité est atteinte
Panneau vocal intégré pour une meilleure intelligibilité de la voix lors du port du masque
Le pincement du nez facilite le port de lunettes
Harnais de tête confortable, solide et discret et sangles élastiques épaisses avec fixation simple à l’arrière
Clapet d’expiration orienté vers le bas pour éviter la formation de buée sur les lunettes
Compatible avec les filtres 3M™ Série DT
Petite taille (S)
Auparavant nommé Scott™ AVIVA 40