• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Gurt für seilunterstütztes Arbeiten, grau, Größe XL, 1113963

Artikel-Nr.: 7100249276
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100249276
EAN / GTIN 03660570032459
Herstellernummer 7100249276
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Auffanggurt bietet innovative Sicherheitsvorrichtungen und Designmerkmale, die es den Arbeitern ermöglichen, intelligent, schnell und sicher zu arbeiten und die Produktivität zu steigern. Die ExoFit NEX-Auffanggurte sind aus weichem, aber extrem strapazierfähigem Gurtband gefertigt und erfüllen die höchsten Anforderungen in den rauesten Umgebungen. Benutzerkapazität 140 kg.

Vorteil:

  • Drehbare Torsoadapter passen den Gurt mit Leichtigkeit und Schnelligkeit an und fixieren das Gurtband
  • Eine sich automatisch selbstaufrichtende Auffangöse am Rücken ermöglicht effiziente Rückenverbindungen
  • Doppelt verriegelnde Schnellverschlussschnallen fixieren das Gurtband und verhindern ein Verrutschen der Einstellungen (erhältlich für ausgewählte Modelle)
  • Leichte Aluminium-Auffangösen
  • Integrierte Hängetrauma-Trittschlaufen bei allen Modellen enthalten
  • Integrierte Absturzindikatoren
  • Geschützte Etiketten, ausgestattet mit 3M™ Connected Safety ID (CSID)
  • Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Konfigurationen und Verbindungsoptionen für Beine und Brustkorb.
  • Außerdem ist nachrüstbares Zubehör erhältlich, um den Komfort Ihres Gurtes weiter zu erhöhen.

Empfehlung:

  • Sicherung bei Arbeiten in der Höhe