• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734, 230 mm x 280 mm, P1200, 01970

Artikel-Nr.: 7100249094
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
1 St.
Schleifmittel Breite
230 mm
Schleifmittel Länge
280 mm
Feinheitsgrad
sehr fein
Schleifmittelunterlage
Papier
Herstellerbezeichnung
3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734
Farbe
grau
Inhalt Einheit
Stück
Produktart
Schleifpapier
Schleifmittel
Siliciumcarbid schwarz (SiC)
Korngröße (Mesh)
1 200 Mesh
Werkstoffgruppe
Multimaterial
Eigenschaften
vibrationsarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100249094
EAN / GTIN 04054596891746
Herstellernummer 7100249094
L-Nummer L01130 112173
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem 3M™ Wetordry™ Schleifpapierbogen 734 erhalten Sie ein Schleifpapier, das auf fast allen Oberflächen gut schneidet. Der Bogen besteht aus Siliciumcarbid-Schleifmaterial, das eine scharfe und gleichmäßige Schleifleistung erzeugt. Dank des leichten und wasserabweisenden Trägermaterials ist das Papier flexibel und verformbar. Es ist zudem in verschiedenen Körnungen verfügbar, die ein besonders hochwertiges Finish ermöglichen. Das Schleifpapier eignet sich für alle denkbaren Anwendungsgebiete – von engen, schlecht erreichbaren Bereichen bis hin zur Entfernung harter KTL Grundierungen – und bietet neben Wasserfestigkeit auch lange Standzeiten. Erhältlich in Körnungen von P320 bis P1200. Jeder Bogen hat eine Größe von 230 mm x 280 mm.

Vorteil:

  • Schleifpapierbogen mit Siliciumcarbid-Schleifmineral für Trocken- und Nassschliff
  • Sowohl für Trocken- als auch für Nassschliff einsetzbar
  • Körnungen P320 bis P1200
  • Wasserdichter Papierbogen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit