• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® Anschlagschlinge aus Polyamid-Gurtband, rot, 1 m, AM450/100

Artikel-Nr.: 7100231202
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100231202
EAN / GTIN 03660570036181
Herstellernummer 7100231202
L-Nummer L01130 112127
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die tragbaren Ankerschlingen aus Polyamid-Gurtband und verzinktem Stahl von 3M werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Einige Ausführungen der Schlinge ermöglichen das „Durchschlaufen“ und bieten so eine sichere und einfache Möglichkeit zum Anschlagen einer Absturzsicherung an einer Überkopfposition außerhalb der normalen Reichweite. Unsere Anschlaggurte aus Polyamid-Gurtband werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und besitzen eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit beim Einsatz in rauen Umgebungen. Anschlaghilfsmittel sind die Grundlage der meisten Absturzsicherungssysteme. Sie werden oft übersehen, sind aber entscheidende Komponenten, da sie Ihr System sicher am Anschlagpunkt befestigen. Die Art der Anschlageinrichtung hängt davon ab, welche Arbeiten zu verrichten sind. Entscheidend ist auch, in welchem Material die Verankerung vorzunehmen ist (für verschiedene Zwecke bieten wir Universal-/Allzweck-, Stahl-, Beton-, Dach- oder Sonderanker an) und ob der Anschlagpunkt ortsfest oder mobil, permanent oder temporär installiert werden soll. Sie müssen alle der Norm EN 795 entsprechen.

Vorteil:

  • Mobil und wiederverwendbar
  • Kompaktes und leichtes Design
  • Empfohlen für den Einsatz im Baugewerbe, in der allgemeinen Industrie, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie, im Transportwesen, in der Versorgungswirtschaft und in der Windenergiebranche
  • Diese Sicherheitsausrüstung ist für die Verwendung mit zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung (PSA) vorgesehen
  • Ideal für die Verwendung mit persönlichen Absturzsicherungssystemen mit Höhensicherungsgeräten
  • Kompakt und leicht
  • Haltbares und vielseitig, aus Polyester-Gurtband und verzinktem Stahl
  • Die auffällige Farbe des Gurtbandes ist vor Ort besser sichtbar
  • PVC-Schutzhülle reduziert den Verschleiß im Vergleich zu einer herkömmlichen Schlinge
  • Erhältlich aus verzinktem Stahl

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb