{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | IJ280 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Print Wrap Folie IJ280 | |
| Farbe | weiß | |
| Produktart | Klebefolie | |
| Breite Folie | 1,524 m | |
| Länge Folie | 100 m | |
| Eigenschaften | UV-beständig; reißfest | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Artikelnummer | 7100230071 | |
| EAN / GTIN | 00638060844304 | |
| Herstellernummer | 7100230071 | |
| L-Nummer | L01130 107497 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |