{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Protecta® E200 Auffanggurt | |
| Produktart | Auffanggurt | |
| Material Gurt | Polyester | |
| Platzierung Auffangöse | hinten | |
| mit Karabiner | nein |
| Artikelnummer | 7100207404 | |
| EAN / GTIN | 00840779193547 | |
| Herstellernummer | 7100207404 | |
| L-Nummer | L01130 111279 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |