• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 305 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7100207284
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, violett Violett
Serie 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L
Herstellerbezeichnung 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L
Verpackung lose
Farbe violett
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PET-Folie
Klebemasse Kautschuk / Harz
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Abdeckarbeiten
Länge L 66 m
Breite B 305 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100207284
EAN / GTIN 00638060403792
Herstellernummer 7100207284
L-Nummer L01310 581
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der widerstandsfähige Polyesterträger sorgt dafür, dass Chromsäure-Eloxierbäder (Typ 1) dem 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L nichts anhaben können. Der silikonfreie Gummi-Harz-Klebstoff minimiert die Gefahr einer Silikonverunreinigung, durch die nachfolgende Arbeiten wie Verklebungen oder Lackierungen negativ beeinflusst werden könnten. Das Klebeband erzeugt scharfe Abdeckkanten, minimiert Farbunterlauf und Nacharbeiten und kann mit oder ohne Chemikalienfilm auf einer Vielzahl von Aluminium- und anderen Metalllegierungen verwendet werden. Das 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L eignet sich als Ersatz für komplizierte und unsaubere Flüssigabdeckungen, bei denen unangenehme Gerüche entstehen. Das transparente Klebeband lässt sich einfach positionieren und erfordert weniger Arbeitsschritte. Im Gegensatz zur Flüssigmaskierung entfällt die Wartezeit bis zur Aushärtung, sodass das Abdecken und Entmaskieren schneller durchgeführt werden kann. Es ist einfach in der Anwendung und lässt sich zum Schluss sauber in einem Stück entfernen. Das violette transparente Klebeband ist auf einem gut sichtbaren bedruckten Trägermaterial aufgerollt; das Schutzpapier erleichtert Stanzarbeiten. Mögliche Anwendungsbereiche - Luftfahrtkomponenten - Präzisionsmaschinenteile - Schweißkonstruktionen

Vorteil:

  • Speziell für das Maskieren von Werkstückteilen in Chromsäure-Eloxierbädern (Typ I) entwickelt
  • Transparent violettes Klebeband, für eine schnelle, unkomplizierte und präzise Positionierung
  • Bietet saubere Abdeckkanten und minimiert den Farbunterlauf, um die Nachbearbeitung von Teilen zu reduzieren
  • Saubere Entfernung in einem Stück nach der Bearbeitung
  • Die silikonfreie Formulierung reduziert Beschichtungs- und Verbindungsfehler nach dem Prozess
  • Schnelleres Maskieren und Demaskieren als mit Flüssigmaskierungen; keine Aushärtezeit
  • Mit Schutzpapier zum Bedrucken und Stanzen