Ruban De Masquage Par Anodisation 3M™ 8985L, Violet, 305 mm x 66 m

Réf.: 7100207284
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 unités
  • Etapes de la commande : 4 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, violet violet
Série 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L
Référence fabricant 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L
Emballage En vrac
Couleur violet
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PET
Masse adhésive caoutchouc / Résine
Support présent oui
Domaine d’application Intérieur
Type d’application travaux de recouvrement
Longueur L 66 m
Largeur B 305 mm

Identification et classification

Référence article 7100207284
EAN / GTIN 00638060403792
Réf. fabricant 7100207284
Article hors catalogue L01310 581
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban de masquage par anodisation 3M™ 8985L possède un support en polyester résistant aux bains d'anodisation à l'acide chromique (anodisation de type I). Il comporte également une colle base caoutchouc sans silicone pour minimiser le risque de contamination par le silicone, qui pourrait avoir un impact sur les processus en aval tels que le collage ou l'adhérence de la peinture. Ce ruban permet de réaliser des bords de masquage nets, réduisant ainsi les fuites et la nécessité de retouches. Il est utilisable avec ou sans film chimique sur une variété d'aluminium et d'autres alliages métalliques. Le Ruban de masquage par anodisation 3M™ 8985L peut répondre aux problématiques rencontrées avec le masquage liquide, un procédé complexe, salissant et à l'odeur désagréable. Facile à positionner, le ruban transparent peut être appliqué en un minimum d'étapes, en permettant également d'éliminer le temps de durcissement qui serait nécessaire à un liquide. Ainsi, le masquage et le démasquage peuvent être effectués plus rapidement. Facile à appliquer et retrait propre et en une seule pièce après l'application. Ce ruban de couleur violette transparente possède un support imprimé pour une meilleure visibilité et un film de protection pour faciliter la découpe à façon. Applications recommandées – Composants aéronautiques – Composants pour machines de précision – Assemblages soudés

Avantage(s):

  • Conçu spécifiquement pour le masquage en bain d'anodisation à l'acide chromique (type I)
  • Ruban violet transparent pour un positionnement rapide, facile et précis
  • Fournit des lignes de masquage nettes et minimise les fuites afin de réduire le risque de retouche
  • Retrait propre en une seule pièce après traitement
  • La formulation sans silicone aide à réduire les défaillances de revêtement et de collage post-traitement
  • Il n'est pas nécessaire d'attendre ou de faire sécher, il est possible de masquer et de dé-masquer plus rapidement qu'un masquage liquide
  • Avec protecteur pour les applications d'impression et de découpe à façon