{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Signalrot | |
| Farbton, gelb | Leuchtgelb | |
| Serie | Diamond Grade | |
| Herstellerbezeichnung | Diamond Grade™ DG³ reflektierende Folie 4083-33 Chevron; Diamond Grade™ prismatische Fahrzeugmarkierung 4083-33 | |
| Farbe | gelb; grün; rot | |
| Breite B | 200 mm | |
| Anzahl Schilder / Aufkleber | 1 St. | |
| Produktart | Aufkleber | |
| Form | Rechteckig | |
| langnachleuchtend | nein | |
| Lieferart | Stück | |
| Material | PVC-Folie |
| Artikelnummer | 7100203634 | |
| EAN / GTIN | 04054596697751 | |
| Herstellernummer | 7100203634 | |
| L-Nummer | L01130 111794 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |