3M™ Diamond Grade™ 4083-33 Lámina Retrorreflec. de Micropris. Clase RA3 DG3 Amarillo-Limón Fluor/Rojo BARR DCHA 0,914m x 45,7m , 1 rollo/caja

Número de artículo: 7100203634
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, rojo Rojo señales
Color, amarillo Amarillo brillante
Serie Diamond Grade
Denominación del fabricante Diamond Grade™ DG³ reflektierende Folie 4083-33 Chevron; Diamond Grade™ prismatische Fahrzeugmarkierung 4083-33
Color amarillo; Color verde; rojo
Anchura B 200 mm
Número de señales / adhesivos 1 ud.
Tipo de producto Pegatina
Forma Forma rectangular
Fotoluminiscente no
Tipo de rep. Unidad
Material Lámina de PVC

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100203634
EAN / GTIN 04054596697751
Número del fabricante 7100203634
Número L L01130 111794
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • La lámina reflectante 3M™ Diamond Grade™ DG³ Chevron está indicada para vehículos de emergencia como los de los bomberos
  • Rojo impreso sobre amarillo-limón-flúor con Chevron rojo de 100 mm en ángulo de 45°
  • Bandas de 100 mm de color amarillo-limón-flúor y bandas de 100 mm de color rojo impresas a 45°
  • El adhesivo blanco opaco oculta la superficie inferior
  • 3M™ Diamond Grade™ tiene valores de retrorreflectividad muy elevados incluso con un ángulo muy bajo
  • La lámina 4083-33 ofrece una excelente reflectividad y luminosidad en amarillo-limón-rojo fluor, según la norma DIN 14502-3
  • Clase B TPESC B 017192 Francia.
  • Homologación impresa con el número del instituto de pruebas francés según NIT 273:2006 ″TPESC B 07192 3M″