• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P1 R D7915

Artikel-Nr.: 7100197283
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 320 Stück
  • Bestellschritt: 320 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, weiß Perlweiß
Herstellerbezeichnung 3M™ Secure Click™ Partikelfilter; D7915
Farbe weiß
Inhalt, Paar 1 Paar
Produktart Filter
Inhalt Einheit Paar
Filterklasse P1
Anschluss Filter 3M™ Secure Click™
Filterung Partikel
Form Quadrat

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100197283
EAN / GTIN 00076308401115
Herstellernummer 7100197283
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Partikelfilter der 3M™ Secure Click™ Serie sind leichte Filter, die Schutz mit Komfort vereinen. Die paarweise einzusetzenden Filter bieten einen geringen Atemwiderstand. Sie balancieren die Maske gut aus und sorgen für ein optimales Sichtfeld. Die Filter werden einfach und schnell an die 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutzmaske geklickt.

Vorteil:

  • Neue Dual Flow Filterkartuschen und Filter ermöglichen leichteres Atmen
  • Partikelschutz mit optionalem Schutz gegen organische Dämpfe und saure Gase unter AGW
  • Schneller und einfacher Anschluss: Einfach die Anschlussteile ineinander setzen und hörbar einrasten
  • Zur Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutzmasken
  • Nach hinten geschwungene Form zur Vergrößerung von Sichtfeld und Tragekomfort
  • Schutz in gefährlichen Umgebungen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb