• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband 5909, Schwarz, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm

Artikel-Nr.: 7100193936
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie VHB 5952
Herstellerbezeichnung 3M™ VHB™ Klebeband
Farbe schwarz
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PE-Schaum
Klebemasse Modifiziertes Acrylat
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; rauen Untergründen
Anwendung Abdichten; Fixieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften UV-beständig; anschmiegsam; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; vibrationsdämpfend; wasserfest
Länge 66 m
Breite 1 168 mm
Stärke 0,3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100193936
EAN / GTIN 56936177911179
Herstellernummer 7100193936
L-Nummer L01310 1856
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sehr anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- und Außenbereich. Für pulverlackierte Oberflächen. Ideal für Display- und Touchpanel-Verklebung

Vorteil:

  • Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
  • Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
  • Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
  • 0,3 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz mit Acrylschaumkern und modifiziertem Acrylat-Klebstoff, haftet auf verschiedensten Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unregelmäßigen Oberflächen
  • Kann mechanische Befestigungslösungen (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und Nachreinigen erforderlich
  • Hohe Absorption dynamischer Kräfte, wirkt schwingungs- und stoßdämpfend
  • Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
  • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
  • Dünne Klebefugen
  • Sehr guter Ausgleich von Spalt- und Ausdehnungsunterschieden

Empfehlung:

  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
  • Zur Verbindung von schwierig zu klebenden Werkstoffen wie z.B.
  • pulverlackierte Oberflächen