• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ Luftschlauch BT-64, für dicht sitzende Atemanschlüsse (Halb- und Vollmasken), schwere Ausführung, längenverstellbar

Artikel-Nr.: 7100189597
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Luftschlauch Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100189597
EAN / GTIN 04054596643123
Herstellernummer 7100189597

Beschreibung

Ausführung:

Hergestellt aus strapazierfähigem Material
Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen
Leichteres Atmen im Vergleich zu derselben Maske mit direkt eingelegten Filtern (Unterdruckmodus)
Der Luftstrom sorgt für Komfort bei der Arbeit und vermindert das Beschlagen des Visiers.

Beschreibung:

Der 3M™ Versaflo™ Luftschlauch BT-64 ist ein strapazierfähiger Schlauch in schwerer Ausführung für die Nutzung von dichtsitzenden Atemanschlüssen (Halb- oder Vollmasken) mit einem 3M™ Versaflo™ Gebläsesystem. BT-64 wird mit dem 3M™ Luftstromindikator TR-973 geliefert.

Merkmal:

Geeignet für bestimmte 3M™ Kopfteile und Luftversorgungseinheiten
Unterstützt die Integration von kompatiblem Gehör- und Kopfschutz
Vollständig tauchfähig zur Reinigung (mit dem 3M™ Reinigungs- und Aufbewahrungs-Set BT-953)

Hinweis:

Montage, allgemeine Instandhaltung, Malerei, Spritzisolierung, Sprühbeschichtung, Lackierarbeiten, Chemikalien