3M™ Versaflo™ BT-64 Heavy-duty ademslang voor combinatie met half-/volgelaatsmaskers

Artikelnummer: 7100189597
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Luchtslang motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100189597
EAN/GTIN 04054596643123
Nummer fabrikant 7100189597

Omschrijving

Uitvoering:

Gemaakt van duurzaam materiaal
Geschikt voor veeleisende toepassingen
Gemakkelijker ademen in vergelijking met hetzelfde masker met direct ingebrachte filters (negatieve druk modus)
De luchtstroom zorgt voor comfort tijdens het werken en vermindert het beslaan van het vizier.

Omschrijving:

De 3M™ Versaflo™ BT-64 Ademslang is een heavy-duty ademslang. De ademslang verbindt goedgekeurde 3M nauwaansluitende gelaatsstukken met 3M Ademhalingssystemen om te verzekeren dat schone lucht de gelaatsstukken bereikt met een onbeperkte luchtstroom. Onze BT-64 Ademslang wordt geleverd met de 3M™ TR-973 Luchtstroomindicator.

Kenmerk:

Gemaakt van heavy-duty materiaal
Geschikt voor veeleisende toepassingen
Beschermt bij gebruik in een goedgekeurde configuratie tegen bepaalde gassen, dampen en deeltjes
Gemakkelijker ademhalen dan bij gebruik van hetzelfde masker met direct bevestigde filters (onderdrukmodel)
Luchtstroom biedt comfort tijdens het werk en kan condensvorming op het vizier verminderen
Ondersteunt integratie van compatibele gehoor- en hoofdbescherming
Volledig waterdicht voor reiniging (met 3M™ BT-953 Reinigings- en opslagkit)

Tip:

Assemblage, algemeen onderhoud, lakken, spuitisolatie, spuitcoating, spuiten, chemicaliën