• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N - 70mm x 100m

Artikel-Nr.: 7100181220
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100181220
EAN / GTIN 04054596618954
Herstellernummer 7100181220

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
Gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 70 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.

Merkmal:

Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert
„3M″-Logo auf der reflektierenden Oberfläche erleichtert die Authentifizierung