• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Scotchlite™ Material reflectante 8712N, plata, 70 mm x 100 m

Número de artículo: 7100181220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100181220
EAN / GTIN 04054596618954
Número del fabricante 7100181220

Descripción

Ejecución:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Buena lavabilidad en lavandería doméstica a 60 ° C.
Longitud total: 100 m
Anchura total: 70 mm

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N con altos valores de reflectancia para prendas de alta visibilidad sometidas a un menor desgaste.

Característica:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
Buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60° C
Certificado según la norma OEKO-TEX 100
El logotipo de 3M″ en la superficie reflectante facilita la autentificación
El diseño delgado se puede combinar fácilmente con otros equipos de protección
Adecuado para muchas aplicaciones difíciles gracias a su resistencia a la intemperie y a los rayos UV
Compatible con los sistemas de localización 2250, 2273, 2220M, 2250M, 2273M, 2550, 2573
Admite calibres de cable de 0,5 mm² a 1,5 mm² en formación de terminación pigtail
Buena para usar con sistemas de pintura a base de agua y de disolvente
Cinta profesional, apta para uso en interiores y exteriores
Proporciona una mayor comodidad y un buen ajuste para las cabezas más pequeñas
Protege la manguera de las influencias externas y prolonga así su vida útil
Desbarba, matiza y da acabado a todos los componentes de acero y acero inoxidable
Permite trabajar cómodamente sin engorrosas mangueras de aire ni cables eléctricos
Revestimiento antideslizante para zonas con poco o mucho tráfico peatonal
Ideal para superficies con recubrimiento de polvo// Ideal para superficies con recubrimiento de polvo
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles
Proporciona un excelente aislamiento y sella las roturas de los cables sin burbujas
El lado acrílico es resistente a los plastificantes// El lado acrílico es resistente a los plastificantes
El empalme no deja residuos// El empalme no deja residuos
Ignífugo y muy resistente al calor, la oxidación, los disolventes y los aceites
Más de 360º de ribetes y rayas reflectantes llamados para una máxima visibilidad
Forma parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento
Adecuado para aplicaciones de archivo gracias a su resistencia a la luz UV sin amarillear
Resistente a la mayoría de los disolventes, puede utilizarse a temperaturas de hasta 76 °C
Para la aplicación de adhesivos de construcción de dos componentes 3M™ Scotch-Weld™.
Partículas abrasivas de alta calidad para un agarre duradero en cualquier aplicación
Adhesivo de alto rendimiento con una adhesión muy fuerte que proporciona una sujeción segura
El exclusivo contacto U″ proporciona una conexión eléctrica fiable