• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Brite™ 630 Rolle, Grün, 158 mm x 3 m, 6 Rollen / Karton

Artikel-Nr.: 7100169472
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Verpackungseinheiten 6 St.
Verpackungsform Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100169472
EAN / GTIN 03134375203784
Herstellernummer 7100169472
L-Nummer L01130 109991
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Universell einsetzbar für die Unterhaltsreinigung aller unempfindlichen Oberflächen, speziell im Küchenbereich für Töpfe, Pfannen oder andere stark verschmutzte Bereiche.

Vorteil:

  • Aggressives Reinigungsvlies für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller unempfindlichen Oberflächen
  • Sehr gute Scheuerleistung
  • Langlebig und Chemikalienbeständig
  • Nach Gebrauch leicht auswaschbar
  • Verwendung mit heißem Wasser oder einer Reinigungslösung

Empfehlung:

  • Zur Reinigung von Bottichen, Tanks und anderen Milchmaschinen

Downloads & Dokumente