Rouleau récurage normal 3M™ Scotch-Brite™ 630, vert, 158 mm x 3 m, 6 Rouleaux/Carton

Réf.: 7100169472
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 7100169472
EAN / GTIN 03134375203784
Réf. fabricant 7100169472
Article hors catalogue L01130 109991
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Récure 2-3 fois plus vite qu'un tampon à récurer standard, et 2-3 fois plus durable.

Avantage(s):

  • Idéal pour le nettoyage au quotidien des ustensiles et équipements de la plupart des cuisines
  • Résistant et durable pendant toute la durée de vie du produit grâce à ses particules nettoyantes abrasives
  • Non rouillant et résistant, il remplace les pailles de fer ou récurrants en inox
  • Peut-être utilisé en combinaison avec tous les détergents classiques
  • Convient pour une utilisation à sec ou humide

Recommandation(s):

  • Pour le nettoyage des cuves, réservoirs et autres machines laitières