• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau,19 mm x 66 m, 1.1 mm, BSH 9001308505, Stanzteil

Artikel-Nr.: 7100159105
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VHB 4611F
Herstellerbezeichnung 3M™ VHB™ Klebeband 4611F
Farbe grau
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PE-Schaum
Klebemasse Acrylat
Temperaturbeständig bis 230 Grad
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Abdichten; Montage; Permanentverkleben; Verkleben
Eigenschaften UV-beständig; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; vibrationsdämpfend; wasserfest
Länge L 66 m
Breite B 19 mm
Stärke S 1,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100159105
EAN / GTIN 04054596572058
Herstellernummer 7100159105
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit der 4611F-Produktfamilie der 3M™ VHB™ Klebebänder Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4611F ist ein robustes doppelseitiges Hochleistungsklebeband mit beidseitigem Universalklebstoff. Durch seine Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen eignet es sich vor allem für das Verkleben vor dem Hochtemperaturlackieren. Es wird typischerweise auf metallische Materialien wie Aluminium, verzinkter Stahl und Edelstahl verwendet. Verwenden Sie dieses Klebeband für das Verkleben von Versteifungselementen und Verkleidungen, die Montage vor Lacköfen sowie für Dekorationsmaterial und Leisten. Ein unkonventionelles doppelseitiges Hochleistungsklebeband Im Jahr 1980 erfand 3M die revolutionären VHB Klebebänder. Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit leistungsfähiger Haftkraft. Die VHB Produktfamilie umfasst Klebebänder mit extrem hoher Haftung auf den verschiedensten Materialien. Das 3M VHB Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten und Schweißnähten sowie anderen Formen mechanischer Verbindungselemente. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Mobiltelefonen und elektronischen Autobahnschildern über Kühlschränke und Architekturfenster bis hin zu Hochhäusern für einen oder mehrere Schritte im Montage-, Befestigungs- und Abdichtvorgang. Dieses renommierte und zuverlässige Klebeband bietet eine konsistente Klebekraft, hervorragende Haltbarkeit und ausgezeichnete Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 3M tritt für alle seine Produkte ein und steht Ihnen in Bezug auf Produktanwendung und technischen Support jederzeit zur Seite. Nachgewiesene Zuverlässigkeit von 3M VHB Klebebändern Das 3M VHB Klebeband sorgt für erhöhte Haftkraft auf eine Art und Weise, wie es mechanischen Verbindungselementen nicht gelingt. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild von fertigen Produkten, indem Nieten und Schrauben eingespart und gleichzeitig sofortige Gebrauchsfestigkeit ermöglicht werden. In den meisten Fällen ist die Befestigung mithilfe eines 3M VHB Klebebands schneller als ein Bohren oder eine Befestigung durch flüssigen Klebstoff. Diese vielseitig einsetzbaren Klebebänder können im Innen- und Außenbereich verwendet werden, u. a. für Fenster-, Tür- und Schildmontage, Elektronik, Bauwesen und viele andere industrielle Anwendungen. Das 3M VHB ist beständig gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung sowie extrem hohen und niedrigen Temperaturen. Die einzigartige chemische Acrylatzusammensetzung bietet erhöhte Haftung und Beständigkeit gegenüber Veränderungen im Laufe der Zeit. Sie profitieren daher von einem lang anhaltenden, wirksamen und zuverlässigen Klebeband. Durch Wissenschaft und Innovation bessere Lösungen entwickeln Die Industrial Adhesives and Tapes Division von 3M beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Haftungseigenschaften, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Planungs- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.

Vorteil:

  • Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
  • Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
  • Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
  • 1,1 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Dunkelgrau aus Universalklebstoff mit Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
  • Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
  • Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
  • Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
  • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
  • Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Kleben von Metallteilen vor dem Lackieren

Empfehlung:

  • Verwendbar für das Verkleben von Versteifungselementen und Verkleidungen, die Montage vor Lacköfen sowie für Dekorationsmaterial und Leisten
  • Anwendungsgebiete erstrecken sich über eine Vielzahl von Branchen, darunter Transportwesen, Gerätebau, Elektronik, Anzeige- und Displaylösungen sowie allgemeine Industrie

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb