• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Ruban 3M™ VHB™ 4611F

Réf.: 7100159105
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Klebeband

Identification et classification

Référence article 7100159105
EAN / GTIN 04054596572058
Réf. fabricant 7100159105
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Il s'agit d'un ruban mousse haute performance avec un excellent compromis entre l'adhésion initiale et la résistance au cisaillement.

Avantage(s):

  • Haute performance
  • Mise en œuvre économique et procédé d’assemblage ultra-rapide
  • Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
  • L'adhésif polyvalent gris foncé, 1,1 mm, avec mousse ferme, offre une résistance supplémentaire aux températures élevées
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage

Recommandation(s):

  • Peut être utilisé pour le collage d'éléments de raidissement et de revêtement, pour le montage devant des fours à peinture, ainsi que pour les matériaux décoratifs et les bandes
  • Les applications couvrent un large éventail d'industries, y compris le transport, l'équipement, l'électronique, l'affichage et les solutions d'affichage, et l'industrie générale

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous