• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Super Gewebeklebeband DT17, Schwarz, 48 mm x 32 m, 0.43 mm, 24 rollen, einzeln verpackt

Artikel-Nr.: 7100158390
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100158390
EAN / GTIN 50689330172295
Herstellernummer 7100158390
L-Nummer L01310 1904

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Gesamtlänge: 32 m
Gesamtbreite: 48 mm

Beschreibung:

Dieses sehr dicke und starke Klebeband besteht aus einer Polyethylenfolie, die mit einer Mischung aus synthetischem und natürlichem Kautschuk-Klebstoff auf Gewebe laminiert ist. Es widersteht dem Kräuseln und lässt sich für eine Vielzahl von extrem anspruchsvollen Anwendungen sauber von der Rolle abreißen. Das 3M™ Stark beanspruchbare Gewebeklebeband DT17 wurde entwickelt, um maximale Festigkeit und eine langlebige Lösung für Anwendungen mit hoher Belastung zu bieten.

Merkmal:

Das ultradicke, wasserabweisende Trägermaterial widersteht Verschleiß und Abrieb und ist leicht von Hand abreißbar.
Der aggressive Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Metall, Glas, Kunststoff und versiegeltem Beton
Der eng gewobene Gitterstoff sorgt für hohe Zugfestigkeit, dies ist ideal zur Verwendung beim Bündeln
Durch die gering haftenden Rollenkanten bleiben die Rollen sauberer
Erhältlich in Schwarz

Hinweis:

Abrasion resistance
Protecting against sandblast overspray
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends