Ruban toilé super résistant 3M™ DT17, Noir, 48 mm x 32 m, 0.43 mm, 24 rouleaux, emballé individuellement

Réf.: 7100158390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100158390
EAN / GTIN 50689330172295
Réf. fabricant 7100158390
Article hors catalogue L01310 1904

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Longueur totale: 32 m
Largeur totale: 48 mm

Description:

Constitué d'un film polyéthylène laminé sur tissus avec un mélange d'adhésif élastomère synthétique/caoutchouc naturel, ce ruban très épais et résistant résiste au recourbement et se déroule proprement, même lorsqu'il est utilisé pour des travaux les plus exigeants. Le ruban toilé super résistant 3M™ DT17 est conçu pour offrir une résistance maximale et constitue une solution durable pour les applications à forte contrainte.

Caractéristique(s):

Le support ultra-épais et hydrofuge résiste à l'usure et à l'abrasion et se déchire facilement à la main.
L'adhésif caoutchouc agressif offre une adhérence immédiate sur une grande variété de surfaces telles que le métal, le verre, le plastique et le béton scellé
Le tissu à mailles serrées offre une grande résistance à la traction, ce qui est idéal pour le bottelage.
Les bords peu adhérents du rouleau permettent de garder les rouleaux plus propres
Disponible en noir

Remarque(s):

Abrasion resistance
Protecting against sandblast overspray
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends