{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Durchmesser | 50,8 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Roloc™ Schnellwechselsystem | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Schleifmittelunterlage | Kunststoff | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch-Brite™ Bristle Disc; Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc | |
| Farbe | grün | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 50 Mesh | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | vibrationsarm |
| Artikelnummer | 7100151882 | |
| EAN / GTIN | 04054596198746 | |
| Herstellernummer | 7100151882 | |
| L-Nummer | L01130 112017 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |